Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2120405010
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2120405010
EAN/GTIN:
     5708839000950
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte NOBU, 9W, 2700K, 600lm, IP20, dimmbar, grau

  • Marke: DFTP
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 600 lm
  • Lichtausbeute: 66,67 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Drehbereich: 30 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 49,5∕ 10,5∕ 46,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: NORD-2120405010
  • Steckertyp: Eurostecker
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: grau
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Matt
  • Größe: Schirm-Ø: 10,5 cm
  • Zubehör: Tischleuchtenfuß incl
  • Schalter auf der Leuchte
  • Größe: Rohr-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Wandhalterung incl
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Trafo auf dem Kabel.
  • Größe: Basis-Ø: 20 cm
  • Zubehör: Tischklemme incl
  • Treiberverbrauch: 9W
  • Lampenkopf und -arm sind verstellbar.
  • Memory-Funktion
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 139,04*
€ 139,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 112,07*
€ 142,59*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,59*
€ 169,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,88*
€ 150,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.