Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALIGN, E27, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Tischleuchte ALIGN, E27, grau
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2120095010
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2120095010
EAN/GTIN:
     5704924004131
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALIGN, E27, grau

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: NORD-2120095010
  • Zubehör: LED Treiber incl
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Material: Metall
  • Marke: DFTP
  • Farbe: grau
  • Größe: H: 33,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Schirm-Ø: 22 cm
  • Trafo in der Leuchte
  • Treiberverbrauch: 13W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,06*
€ 72,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,73*
€ 76,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.