Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2120095009
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2120095009
EAN/GTIN:
     5704924013683
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALIGN, E27, IP20, beige

  • Marke: DFTP
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 23∕ 33,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Drehbereich: 340 °
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: beige
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: NORD-2120095009
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 22∕ 12 cm
  • Farbe: matt
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Basis-Ø: 10,8 cm
  • Parallelschaltung nicht möglich.
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 72,06*
€ 72,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 58,42*
€ 75,92*
€ 5,95*
ab € 81,59*
€ 104,80*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49252
ab € 6,17*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,22*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.