Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solarleuchte LEO TO-GO, IP44, 4W 2700K 240°, mit Ladefunktion per USB-Port, mit Dämmerungssensor, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Solarleuchte LEO TO-GO, IP44, 4W 2700K 240°, mit Ladefunktion per USB-Port, mit Dämmerungssensor, Bambus
LED Solarleuchte LEO TO-GO, IP44, 4W 2700K 240°, mit Ladefunktion per USB-Port, mit Dämmerungssensor, Bambus
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2118095062
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2118095062
EAN/GTIN:
     5704924004575
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

LED Solarleuchte LEO TO-GO, IP44, 4W 2700K 240°, mit Ladefunktion per USB-Port, mit Dämmerungssensor, Bambus

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Größe: Ø∕ H: 29,9∕ 30 cm
  • Marke: Nordlux
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: braun
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtausbeute: 75 lm/W
  • Material: Bambus
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Schutzklasse 3 (12V)
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Sensorik: Dämmerungssensor
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Solar Laterne
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • IP-Schutzart: IP44
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Tageslichtsensor incl
  • Artikelnummer: NORD-2118095062
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: Opalweiß
  • Material: Metall
  • Schalter auf der Leuchte
  • Zubehör: Solarmodul incl
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Batterietyp: Li-ion 18650 3,7V
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Tatsächlicher Verbrauch: 3,4W
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,22*
€ 77,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,89*
€ 81,59*
€ 5,95*
ab € 100,64*
€ 127,48*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.