Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2010715047
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010715047
EAN/GTIN:
     5704924001550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ORBIFORM, IP20, E27, Messing gebürstet / Rauchglas mit Diamant-Struktur, mit Schnurschalter

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Elegante Tischleuchte im glamourösen Art-déco-Design.
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: NORD-2010715047
  • IP-Schutzart: IP20
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 23∕ 46,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Lampentyp: Birnenlampe, Fadenlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: E27, max. 40W
  • Schöne Mischung aus Messing und Rauchglas.
  • Material: Metall
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Schirm-Ø: 23 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Rautenmuster, welches das Licht auf aufregende Weise reflektiert.
  • Material: Textil
  • Zubehör: Stecker incl
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Der Schalter ist am Steckerkabel angebracht.
  • Größe: Rohr-Ø: 1,15 cm
  • Für wechselbare E27 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Besonders effektvoll mit LED Filamenten / Fadenlampen.
  • Passende Deckenleuchte sowie 1- und 3-flammige Pendelleuchte erhältlich.
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 51,46*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,37*
€ 55,92*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.