Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, weiß
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, weiß
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NO-1760001000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1760001000
EAN/GTIN:
     4044538007984
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, weiß

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Artikelnummer: NO-1760001000
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 3
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø: 8,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,139 kg
  • Einbautiefe: 5,35 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Farbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Leuchtmittel: 1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
  • Material: Stahl/Innenring Messing
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 8,81*
1 Tag
111
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,90*
€ 8,50*
ab € 9,11*
€ 9,11*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,61*
€ 9,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 7,72*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760010000
ab € 2,53*
Zubehör
nobilé
1850000000
ab € 4,45*
Zubehör
nobilé
1760020000
ab € 3,64*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,61*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,93*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,40*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 37,23*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 38,24*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,18*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,36*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,76*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 3,00*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,98*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.