Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight MINI KARDAN E3 BIO, eckig, 3-flammig, 38°, 3x 7W, 4000K, IP40, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight MINI KARDAN E3 BIO, eckig, 3-flammig, 38°, 3x 7W, 4000K, IP40, titan matt
LED Downlight MINI KARDAN E3 BIO, eckig, 3-flammig, 38°, 3x 7W, 4000K, IP40, titan matt
LED Downlight MINI KARDAN E3 BIO, eckig, 3-flammig, 38°, 3x 7W, 4000K, IP40, titan matt
Artikel-Nr.:
     911-NO-1740083013
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740083013
EAN/GTIN:
     4044538069449
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

LED Downlight MINI KARDAN E3 BIO, eckig, 3-flammig, 38°, 3x 7W, 4000K, IP40, titan matt

  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +40 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: Matt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,8∕ 8,5∕ 6,5 cm
  • Marke: nobilé
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1740083013
  • Schutzklasse: 3
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 96,19*
€ 96,19*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 80,53*
€ 103,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,99*
€ 108,01*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,58*
€ 111,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,47*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.