Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED HIGH BAY 46 - PMMA-Reflektor 60°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED HIGH BAY 46 - PMMA-Reflektor 60°
Zubehör für LED HIGH BAY 46 - PMMA-Reflektor 60°
Zubehör für LED HIGH BAY 46 - PMMA-Reflektor 60°
Artikel-Nr.:
     911-NO-1740061611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740061611
EAN/GTIN:
     4044538059198
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
Lampenreflektor
led reflektoren

Zubehör für LED HIGH BAY 46 - PMMA-Reflektor 60°

  • Artikelnummer: NO-1740061611
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 16,45∕ 7,2 cm
  • Material: PMMA glänzend
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: transparent
  • Für eine bestmögliche Ausleuchtung reflektiert der PMMA-Reflektor das großflächig abgegebene Licht der SMD-LEDs von allen Seiten mit einem Abstrahlwinkel von 60° (raumstrahlend)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,33*
€ 26,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,47*
€ 29,93*
€ 5,46*
ab € 22,12*
€ 30,53*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,09*
€ 30,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,95*
€ 31,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,10*
Ähnlich
nobilé
1740031611
ab € 19,74*
Ähnlich
nobilé
1740041611
ab € 25,12*
Ähnlich
nobilé
1740051611
ab € 26,44*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,68*
Ähnlich
nobilé
1740011611
ab € 18,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.