Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wand- und Deckenleuchte MEGATRON PRO DECKO IP54, 40cm 24W, 3000|4000K, 3700lm, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wand- und Deckenleuchte MEGATRON PRO DECKO IP54, 40cm 24W, 3000|4000K, 3700lm, dimmbar
LED Wand- und Deckenleuchte MEGATRON PRO DECKO IP54, 40cm 24W, 3000|4000K, 3700lm, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-MT77135
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77135
EAN/GTIN:
     4020856771356
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wand- und Deckenleuchte MEGATRON PRO DECKO IP54, 40cm 24W, 3000|4000K, 3700lm, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000|4000 K
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: MEGATRON
  • Lichtverteilung: direkt
  • Material: Kunststoff
  • Dimmbar: ja
  • Montageart: Aufbau Montage
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Größe: T: 12,1 cm
  • Produktart: Außendeckenleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -30 - +50 °C
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • Betriebsspannung: 178-260 V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 3500 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 146 lm/W
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: MT77135
  • Größe: Außen-Ø: 40 cm
  • Material: Stahl
  • Polzahl: 3
  • Einsatzbereich: Wand
  • geeignet für Durchgangsverdrahtung
  • Geeignet für Notlicht
  • Leistungsfaktor: 0,9
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • extrem breitstrahlend >80°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 68,11*
€ 68,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,53*
€ 74,29*
€ 5,46*
ab € 58,22*
€ 74,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,28*
€ 76,24*
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 76,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT87136
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.