Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, titan
Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, titan
Artikel-Nr.:
     911-MT76812
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT76812
EAN/GTIN:
     4020856768127
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Benötigtes Zubehör für LED Modul KOIN FLEX - Aufsatz-Ring / Reflektor, titan

  • Gewicht: 0.016 kg
  • Umgebungstemperatur: -20°C ... + 40°C
  • Größe: Ø∕ H: 5/1.1 cm
  • Material: Aluminium
  • Farbe: Titan
  • Produktart: Reflektor
  • Montageart: Systemgebunden
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: MEGATRON
  • Benötigter Aufsatz-Ring /Reflektor) für das LED Modul KOIN FLEX.
  • Artikelnummer: MT76812
  • Zubehör: Einbauring excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Bestimmen Sie mit der Auswahl des Reflektors den Gesamt-Eindruck Ihrer Einbauleuchte bis ins letzte Detail.
  • Zubehör: LED Modul excl
  • Sicherer Halt durch werkzeuglose Schraubverbindung am Modul.
  • Erhältlich in verschiedenen Gehäusefarben.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 2,15*
3 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,68*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,01*
1
€ 4,98*
ab € 1,86*
€ 3,03*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 1,90*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT76769
€ 10,34*
Zubehör
Megatron
MT76768
€ 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.