Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 24W 4000K 3600lm 330°, ohne Starterbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 24W 4000K 3600lm 330°, ohne Starterbrücke
LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 24W 4000K 3600lm 330°, ohne Starterbrücke
Artikel-Nr.:
     911-MM54294
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM54294
EAN/GTIN:
     4020856542949
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED T8-Röhrenlampe, 150cm, G13, 24W 4000K 3600lm 330°, ohne Starterbrücke

  • EPREL Nr.: 878551
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Zubehör: Starterbrücke excl
  • Schaltzyklen: 100000
  • Artikelnummer: MM54294
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Marke: Megaman
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 2,8∕ 150 cm
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Kolbenform: T8
  • Lampentyp: Röhrenlampe
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 3600 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Dimmbar: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Startzeit: <0,5 s
  • Umgebungstemperatur: -30 - +45 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 13,20*
€ 13,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 17,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 19,69*
€ 28,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.