Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe CCT, Ø14.5cm, GU10, 8W 2700K/4000K 650lm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe CCT, Ø14.5cm, GU10, 8W 2700K/4000K 650lm, Chrom
LED Diffusorlampe CCT, Ø14.5cm, GU10, 8W 2700K/4000K 650lm, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-LM85407
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85407
EAN/GTIN:
     4020856854073
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Diffusorlampe CCT, Ø14.5cm, GU10, 8W 2700K/4000K 650lm, Chrom

  • EPREL Nr.: 860955
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 K
  • Lampentyp: Deko-Leuchtmittel,Diffusorlampe, Retrofit
  • Zubehör: Treiber incl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Color Select Technik - Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Ausschalten einstellbar.
  • Startzeit: <0,5 s
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 151 kg
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtverteilung: diffus
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: LIGHTME
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Diffusorleuchte
  • Schaltzyklen: 40000
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 14,5∕ 5,3 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: LM85407
  • Weiche, homogene Lichtabgabe bei guter Farbwiedergabe.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 12,84*
€ 12,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 15,75*
€ 5,46*
ab € 11,00*
€ 15,92*
€ 4,00*
ab € 11,19*
€ 16,18*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 11,21*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85400
ab € 7,78*
Ähnlich
LightMe
LM85405
ab € 9,15*
Ähnlich
LightMe
LM85401
ab € 7,46*
Ähnlich
LightMe
LM85402
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.