| |
|
| Artikel-Nr.: 911-LM85320 Herst.-Nr.: LM85320 EAN/GTIN: 4020856853205 |
| |
|
| | |
| LED Filament Pflanzenlampe Birnenform A60, E27, 4W PT-spezial - Startzeit: <0,5 s
- Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
- Produktart: Pflanzenlicht
- Netzfrequenz: 50-60 Hz
- Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
- Leuchtmitteltyp: LED
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
- Kolbenform: A60
- Dimmbar: nein
- Größe: Ø∕ L: 6∕ 10,4 cm
- Marke: LIGHTME
- Betriebsspannung: 220-240 V~
- Artikelnummer: LM85320
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Pflanzenbeleuchtung, Pflanzenkübelleuchte, Pflanzenleuchte, pflanzenbeleuchtung e27, pflanzenbeleuchtung, leuchtmittel e27 4w |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 6,86* | € 6,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,41* | € 7,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 5,94* | € 8,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,01* | € 8,56* | | | | Lager 911 | | | | | | € 8,50* | ab € 6,06* | € 8,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 911 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 911 | | Versand: Lager 911 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 575,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|