Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Lichtleiste, IP67, 46.5cm, 24V, begehbar, befahrbar, dimmbar, 10W RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Lichtleiste, IP67, 46.5cm, 24V, begehbar, befahrbar, dimmbar, 10W RGB
Outdoor LED Lichtleiste, IP67, 46.5cm, 24V, begehbar, befahrbar, dimmbar, 10W RGB
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114854
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114854
EAN/GTIN:
     9009377086953
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtleiste
Linienleuchte
alu geräteträger

Outdoor LED Lichtleiste, IP67, 46.5cm, 24V, begehbar, befahrbar, dimmbar, 10W RGB

  • Schutzklasse: 2
  • Systemleistung: 10W
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Aluminium vergossen / Abdeckung Kunststoff
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtfarbe: RGB
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Farbe: Aluminium
  • Farbwiedergabeindex: 20-39 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 46,5∕ 3∕ 3,4 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Dimmbar: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: ISO-114854
  • Geeignet für Notlicht
  • Zubehör: Bewegungsmelder excl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Leistungsfaktor: 1
  • Anschlussart: Steckklemme
  • mit Durchgangsverdrahtung
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem.
  • Polzahl: 4
Weitere Suchbegriffe: geräteträger, lichtleiste led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 100,60*
€ 100,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 84,41*
€ 106,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.