Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sys-Pro 2-Push Input, Funk-Output für Switch/Dimm/CCT/ RGB/RGB+W Empfänger, 100-240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sys-Pro 2-Push Input, Funk-Output für Switch/Dimm/CCT/ RGB/RGB+W Empfänger, 100-240V
Sys-Pro 2-Push Input, Funk-Output für Switch/Dimm/CCT/ RGB/RGB+W Empfänger, 100-240V
Sys-Pro 2-Push Input, Funk-Output für Switch/Dimm/CCT/ RGB/RGB+W Empfänger, 100-240V
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114582
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114582
EAN/GTIN:
     9009377082498
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Sys-Pro 2-Push Input, Funk-Output für Switch/Dimm/CCT/ RGB/RGB+W Empfänger, 100-240V

  • Dimmbarkeit: Schalter
  • Betriebsspannung: 100-240 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 5,2∕ 5,2∕ 2,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: ISO-114582
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Reichweite: 30 Meter
  • Verwendbar mit Wandtaster, Ein- oder Zweitastschalter oder On/Off Schalter.
  • Zur Kontrolle von 1 oder 2 Zonen mit ein-, zweifarbigem, sowie RGB, RGBW und RGB+CCT Licht.
  • Dimmt weich und ohne flackern.
  • Eine RF Fernbedienung kann mit mehreren Empfängern oder Smart-Leuchten verbunden werden.
  • Geringer verbrauch, stromsparend.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,72*
€ 23,72*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,84*
€ 28,52*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.