Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, IP44, 3W ColorSwitch 3000|4000|6000K 140lm, inkl. Einputzdose, ohne Cover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, IP44, 3W ColorSwitch 3000|4000|6000K 140lm, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, IP44, 3W ColorSwitch 3000|4000|6000K 140lm, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, IP44, 3W ColorSwitch 3000|4000|6000K 140lm, inkl. Einputzdose, ohne Cover
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114555
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114555
EAN/GTIN:
     9009377081972
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor LED Wandeinbauleuchte Sys-Wall68, IP44, 3W ColorSwitch 3000|4000|6000K 140lm, inkl. Einputzdose, ohne Cover

  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 / 6000 K
  • Artikelnummer: ISO-114555
  • Zubehör: Blende excl
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Betriebsspannung: 178-265 V
  • Größe: Ø∕ H: 7,9∕ 5,4 cm
  • Dimmbar: nein
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: nein
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbwiedergabeindex: >81 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Einbautiefe: 5,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 53 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Systemleistung: 2,5W
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Lampenleistung: 2,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Lichtstärke: 409 cd
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • EPREL Nr.: 806563
  • Lichtstrom: 140 lm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Material: Glas
  • Zubehör: Einputzdose incl
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • Polzahl: 2
  • Leiterquerschnit: 0,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 15,11*
€ 15,11*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 12,75*
€ 18,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114561
ab € 3,68*
Zubehör
ISOLED
ISO-114562
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114560
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114565
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114567
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114568
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114566
ab € 3,68*
Zubehör
ISOLED
ISO-114559
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114558
ab € 3,64*
Zubehör
ISOLED
ISO-114564
ab € 3,67*
Zubehör
ISOLED
ISO-114563
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.