Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wegeleuchte Poller-2, eckig, IP54, Höhe 60cm, 7W 3000K 300lm, Aluminium, sandschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wegeleuchte Poller-2, eckig, IP54, Höhe 60cm, 7W 3000K 300lm, Aluminium, sandschwarz
LED Wegeleuchte Poller-2, eckig, IP54, Höhe 60cm, 7W 3000K 300lm, Aluminium, sandschwarz
LED Wegeleuchte Poller-2, eckig, IP54, Höhe 60cm, 7W 3000K 300lm, Aluminium, sandschwarz
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114268
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114268
EAN/GTIN:
     9009377075216
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Wegeleuchte Poller-2, eckig, IP54, Höhe 60cm, 7W 3000K 300lm, Aluminium, sandschwarz

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Umgebungstemperatur: -15 - 50 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet / Abdeckung Kunststoff matt/satiniert
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Artikelnummer: ISO-114268
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: B∕ H∕ T: 16∕ 60∕ 5,5 cm
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Farbe: sandschwarz
  • Farbwiedergabeindex: >81 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampenleistung: 7,9 W
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: nein
  • Systemleistung: 7,9W
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Fußplatte incl
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Benötigtes Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806455
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 65,56*
€ 65,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 55,48*
€ 72,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISOLED
ISO-114399
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.