Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Hängeleuchte Linear Up+Down - Eckverbinder 90°, IP40, 3W 4000K 350lm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Hängeleuchte Linear Up+Down - Eckverbinder 90°, IP40, 3W 4000K 350lm, Weiß
Zubehör für LED Hängeleuchte Linear Up+Down - Eckverbinder 90°, IP40, 3W 4000K 350lm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114118
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114118
EAN/GTIN:
     9009377071805
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte led 3500k

Zubehör für LED Hängeleuchte Linear Up+Down - Eckverbinder 90°, IP40, 3W 4000K 350lm, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114118
  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 820307
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchten led, hängeleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,85*
€ 20,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 17,49*
€ 25,43*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114038
ab € 17,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.