Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU10 COB LED Strahler 8W, 10°, 4000K, CRI>95, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GU10 COB LED Strahler 8W, 10°, 4000K, CRI>95, dimmbar
GU10 COB LED Strahler 8W, 10°, 4000K, CRI>95, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114068
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114068
EAN/GTIN:
     9009377070525
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler

GU10 COB LED Strahler 8W, 10°, 4000K, CRI>95, dimmbar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium / Kunststoff
  • Lichtstrom: 450 lm
  • Lichtstärke: 18821 cd
  • Artikelnummer: ISO-114068
  • Ausstrahlungswinkel: 10 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 5,6 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Farbe: Nickelgrau-schwarz / Abdeckung klar
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 7,7 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 58 lm/W
  • Leuchtmittel: COB
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltzyklen: 15000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Vollspektrum-Lampen beleuchten hervorragend alle farbigen Fächen, Objekte oder auch Haut und Fell.
  • Die Farbwiedergabe ähnelt der Qualität von natürlichem Sonnenlicht.
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,95
  • EPREL Nr.: 806582
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 10,06*
€ 10,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,52*
€ 12,48*
3 Tage
9
€ 9,45*
ab € 15,22*
€ 21,95*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 30,79*
€ 42,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114160
ab € 2,43*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113977
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.