Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Retrofit G60, Ø 6.5cm / Länge 13cm, E27, 15W 2700K 1500lm 240°, nicht dimmbar, matt / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Retrofit G60, Ø 6.5cm / Länge 13cm, E27, 15W 2700K 1500lm 240°, nicht dimmbar, matt / weiß
LED Retrofit G60, Ø 6.5cm / Länge 13cm, E27, 15W 2700K 1500lm 240°, nicht dimmbar, matt / weiß
LED Retrofit G60, Ø 6.5cm / Länge 13cm, E27, 15W 2700K 1500lm 240°, nicht dimmbar, matt / weiß
Artikel-Nr.:
     911-ISO-113036
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113036
EAN/GTIN:
     9009377045318
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED Retrofit G60, Ø 6.5cm / Länge 13cm, E27, 15W 2700K 1500lm 240°, nicht dimmbar, matt / weiß

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: ISO-113036
  • Lichtstärke: 477 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 96,15 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15,6 W
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 6,5∕ 13 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Farbe: milchig weiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 15 W
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Tc (°C): 85 °C
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,543554007
  • EPREL Nr.: 806548
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,33*
€ 4,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 5,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112479
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.