Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul AR111, IP40, 230V AC, 30W 4000K 2700lm, 35°-50° variabel, inkl. externem VG, Alu / Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul AR111, IP40, 230V AC, 30W 4000K 2700lm, 35°-50° variabel, inkl. externem VG, Alu / Silber
LED Modul AR111, IP40, 230V AC, 30W 4000K 2700lm, 35°-50° variabel, inkl. externem VG, Alu / Silber
LED Modul AR111, IP40, 230V AC, 30W 4000K 2700lm, 35°-50° variabel, inkl. externem VG, Alu / Silber
Artikel-Nr.:
     911-ISO-112575
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112575
EAN/GTIN:
     9009377036200
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel G53

LED Modul AR111, IP40, 230V AC, 30W 4000K 2700lm, 35°-50° variabel, inkl. externem VG, Alu / Silber

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Zubehör: Vorschaltgerät (extern) incl
  • Ausstrahlungswinkel: 40 °
  • Größe: Ø∕ L: 10,7∕ 7,7 cm
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • Farbe: Weiß / Abdeckung klar strukturiert
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Reflektorlampe Modulbauweise
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Leuchtmittel: 1x COB
  • Lichtausbeute: 96,43 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstärke: 6413 cd
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Marke: ISOLED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: ISO-112575
  • Schaltzyklen: 30000
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Größe: externer Trafo-L∕ B∕ H: 11,7∕ 4,2∕ 2,4 cm
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,888888889
  • EPREL Nr.: 805696
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 60,17*
€ 60,17*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 50,28*
€ 67,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112735
ab € 59,60*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112574
ab € 50,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.