Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strahler COB, GU10, 5.5W 2700K 320lm 282cd 70°, dimmbar, Aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strahler COB, GU10, 5.5W 2700K 320lm 282cd 70°, dimmbar, Aluminium gebürstet
LED Strahler COB, GU10, 5.5W 2700K 320lm 282cd 70°, dimmbar, Aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-ISO-111932
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-111932
EAN/GTIN:
     9009377020360
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Strahler COB, GU10, 5.5W 2700K 320lm 282cd 70°, dimmbar, Aluminium gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Material: Aluminium
  • Marke: ISOLED
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtstärke: 282 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 57,14 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x COB Sharp
  • Leistungsaufnahme: 5,6 W
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampenleistung: 5,5 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: Chrom / Abdeckung klar
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 4,95∕ 6,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-220 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 70 °
  • Artikelnummer: ISO-111932
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schaltzyklen: 30000
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 40000 Std.
  • Lux: 0,5m: 1091lx / 1m: 272lx
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,949152542
  • EPREL Nr.: 805685
  • Energieeffizienz-Klasse: G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,57*
€ 9,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 8,16*
€ 11,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112282
ab € 21,17*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112283
ab € 21,24*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111542
ab € 8,14*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112338
ab € 5,62*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112337
ab € 5,60*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112971
ab € 8,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-112035
ab € 8,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.