Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 2700K, 980lm, IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 2700K, 980lm, IP20, grau
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 2700K, 980lm, IP20, grau
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 2700K, 980lm, IP20, grau
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-324807
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-324807
EAN/GTIN:
     8021696324807

LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 2700K, 980lm, IP20, grau

  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtstrom: 980 lm
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-324807
  • Größe: Ø∕ H: 5,6∕ 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Material: Metall
  • Farbe: grau
  • Produktart: LED Modul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 33,10*
€ 46,05*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324814
€ 40,95*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324821
€ 40,95*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324838
€ 66,15*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324845
€ 66,15*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324852
€ 66,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.