Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 3000K, 1020lm, IP20, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 3000K, 1020lm, IP20, grau
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 3000K, 1020lm, IP20, grau
LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 3000K, 1020lm, IP20, grau
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-324814
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-324814
EAN/GTIN:
     8021696324814

LED Modul für ZEUS ø 5,6 cm, 13W, 3000K, 1020lm, IP20, grau

  • Farbe: grau
  • Produktart: LED Modul
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Marke: Ideal Lux
  • Lichtstrom: 1020 lm
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 5,6∕ 7,5 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: IDEA-324814
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 40,95*
€ 40,95*
€ 8,50*
ab € 32,95*
€ 46,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324807
€ 40,95*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324821
€ 40,95*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324838
€ 66,15*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324845
€ 66,15*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-324852
€ 66,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.