Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte AXEL, E27, mit integriertem Schalter, höhenverstellbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte AXEL, E27, mit integriertem Schalter, höhenverstellbar, schwarz
Tischleuchte AXEL, E27, mit integriertem Schalter, höhenverstellbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-272238
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-272238
EAN/GTIN:
     8021696272238
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte AXEL, E27, mit integriertem Schalter, höhenverstellbar, schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 1,92 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtverteilung: diffus
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • PVC-Kabel mit Schalter
  • Artikelnummer: IDEA-272238
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 17,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Stoffbezogener PVC-Leuchtenschirm
  • Größe: Fuß-Ø: 18 cm
  • Größe: Gesamt-H: 66 cm
  • Stamm aus Naturholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 88,20*
€ 88,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,46*
€ 91,34*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.