Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Treiber FLUO BI-EMISSION 1200 KIT DRIVERS DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Treiber FLUO BI-EMISSION 1200 KIT DRIVERS DALI
LED Treiber FLUO BI-EMISSION 1200 KIT DRIVERS DALI
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-270876
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-270876
EAN/GTIN:
     8021696270876
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

LED Treiber FLUO BI-EMISSION 1200 KIT DRIVERS DALI

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: DALI
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,36 kg
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 28∕ 2,1∕ 3 cm
  • Artikelnummer: IDEA-270876
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 163,80*
€ 163,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 131,80*
€ 166,39*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,39*
€ 198,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,41*
€ 195,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,17*
€ 182,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.