Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLY D90 LED-Treiber, dimmbar, 1-10V, 68W, 1400mA, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLY D90 LED-Treiber, dimmbar, 1-10V, 68W, 1400mA, IP20
FLY D90 LED-Treiber, dimmbar, 1-10V, 68W, 1400mA, IP20
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-270357
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-270357
EAN/GTIN:
     8021696270357
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

FLY D90 LED-Treiber, dimmbar, 1-10V, 68W, 1400mA, IP20

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 13∕ 7,5∕ 2,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Artikelnummer: IDEA-270357
  • Produktart: LED Treiber
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,14 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,75*
€ 78,75*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 63,99*
€ 83,29*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.