Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OFF LED-Treiber DALI 32W 700mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OFF LED-Treiber DALI 32W 700mA
OFF LED-Treiber DALI 32W 700mA
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-266725
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-266725
EAN/GTIN:
     8021696266725
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 32 w

OFF LED-Treiber DALI 32W 700mA

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-266725
  • Betriebsspannung: 100-240 V~
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 10∕ 6,5∕ 2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Gewicht: 0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,85*
€ 59,85*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 48,21*
€ 64,37*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.