Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenstrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenstrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß
LED Deckenstrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-258287
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-258287
EAN/GTIN:
     8021696258287

LED Deckenstrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 520 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,24 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Ausstrahlungswinkel: 17 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-258287
  • Drehbereich: 350 °
  • Lichtverteiler aus transparentem, geriffeltem Acryl
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 6∕ 14 cm
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,10*
€ 44,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 35,48*
€ 48,90*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258270
ab € 30,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.