Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbaustrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckeneinbaustrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß
LED Deckeneinbaustrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-258270
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-258270
EAN/GTIN:
     8021696258270
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Deckeneinbaustrahler PLAY, 7W, 3000K, 520lm, IP20, einstellbarer Lichtkörper, weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: IDEA-258270
  • Lichtverteiler aus transparentem, geriffeltem Acryl
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Deckeneinbauleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 520 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,22 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Drehbereich: 350 °
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 8,7∕ 12,5 cm
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 17 °
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
€ 8,50*
ab € 30,52*
€ 43,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-258287
ab € 35,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.