Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte CLIO 1, 60cm, IP44, 1-flammig, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte CLIO 1, 60cm, IP44, 1-flammig, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Schwarz
Outdoor Stehleuchte CLIO 1, 60cm, IP44, 1-flammig, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-249483
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-249483
EAN/GTIN:
     8021696249483
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte CLIO 1, 60cm, IP44, 1-flammig, E27, ohne Abdeckung, Aluminium, Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: IDEA-249483
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 13,5∕ 60 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Montage mit Zubehör
  • Zubehör: Schirm excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 52,92*
€ 52,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,46*
€ 57,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.