Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsgerät für LED Einbauspot NOVA (12W Version), 15W, 1-10V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsgerät für LED Einbauspot NOVA (12W Version), 15W, 1-10V dimmbar
Betriebsgerät für LED Einbauspot NOVA (12W Version), 15W, 1-10V dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-243993
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-243993
EAN/GTIN:
     8021696243993
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 12w

Betriebsgerät für LED Einbauspot NOVA (12W Version), 15W, 1-10V dimmbar

  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Marke: Ideal Lux
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 16,7∕ 4,1∕ 3,1 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Treiber
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Artikelnummer: IDEA-243993
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,80*
€ 37,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 30,64*
€ 42,60*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.