Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 150W, On/Off, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 150W, On/Off, nicht dimmbar
Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 150W, On/Off, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-223179
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDEA-223179
EAN/GTIN:
     8021696223179
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w

Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 150W, On/Off, nicht dimmbar

  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,8∕ 6,8∕ 3,7 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: IDEA-223179
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: LED Treiber
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: led treiber, mean well led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 129,15*
€ 129,15*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 104,12*
€ 132,14*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,47*
€ 148,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.