Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 90W, On/Off, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 90W, On/Off, nicht dimmbar
Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 90W, On/Off, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-223162
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IDEA-223162
EAN/GTIN:
     8021696223162
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
mean well led treiber

Meanwell LED Treiber für LED Modulsystem ARCA, sek. 48 Vdc, 90W, On/Off, nicht dimmbar

  • Marke: Meanwell
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 22∕ 6,8∕ 3,7 cm
  • Artikelnummer: IDEA-223162
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,99 kg
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmbar: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Produktart: LED Treiber
  • Material: Kunststoff
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 90w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 116,55*
€ 116,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,36*
€ 119,64*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.