Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionaler Treiber für LED Einbaustrahler BASIC ACCENT / BASIC WIDE, DALI dimmbar, 17W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionaler Treiber für LED Einbaustrahler BASIC ACCENT / BASIC WIDE, DALI dimmbar, 17W
Optionaler Treiber für LED Einbaustrahler BASIC ACCENT / BASIC WIDE, DALI dimmbar, 17W
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-220796
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-220796
EAN/GTIN:
     8021696220796
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Optionaler Treiber für LED Einbaustrahler BASIC ACCENT / BASIC WIDE, DALI dimmbar, 17W

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 4,3∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: IDEA-220796
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,12 kg
  • Produktart: LED Treiber
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 84,42*
€ 84,42*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 68,70*
€ 88,41*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,41*
€ 105,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.