Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 30cm
Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 30cm
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-214009
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-214009
EAN/GTIN:
     8021696214009
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Outdoor Kugelleuchte DORIS, IP44, E27 max. 60W, Graniteffekt-Kunststoff, Ø 30cm

  • Material: Polystyrol (PS)
  • Gewicht: 1,21 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: grau
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 30 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Kugelleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-214009
  • Farbe: meliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 80,01*
€ 80,01*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,97*
€ 84,46*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.