Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR SQUARE, IP44, Höhe 79cm, GX53 max. 15W, Kaffeebraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR SQUARE, IP44, Höhe 79cm, GX53 max. 15W, Kaffeebraun
Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR SQUARE, IP44, Höhe 79cm, GX53 max. 15W, Kaffeebraun
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-213088
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-213088
EAN/GTIN:
     8021696213088
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR SQUARE, IP44, Höhe 79cm, GX53 max. 15W, Kaffeebraun

  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,67 kg
  • Farbe: Kaffeebraun
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: L∕ B∕ H: 15∕ 15∕ 79 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-213088
  • Material: Metall
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,16*
€ 83,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,62*
€ 86,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.