Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte LUXURY, E27 max. 60W, Messing / Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte LUXURY, E27 max. 60W, Messing / Schwarz
Tischleuchte LUXURY, E27 max. 60W, Messing / Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-201115
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-201115
EAN/GTIN:
     8021696201115
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte LUXURY, E27 max. 60W, Messing / Schwarz

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Gewicht: 2,89 kg
  • Farbe: Messing
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Größe: L∕ B∕ H: 35∕ 16∕ 15,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Artikelnummer: IDEA-201115
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 189,00*
€ 189,00*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 152,71*
€ 189,66*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,66*
€ 225,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,15*
€ 223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.