Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte TORRE BIG, IP44, Höhe 60cm, E27, Schwarz matt / Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte TORRE BIG, IP44, Höhe 60cm, E27, Schwarz matt / Opal
Outdoor Stehleuchte TORRE BIG, IP44, Höhe 60cm, E27, Schwarz matt / Opal
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-186955
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-186955
EAN/GTIN:
     8021696186955
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte TORRE BIG, IP44, Höhe 60cm, E27, Schwarz matt / Opal

  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Aluminium
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 18∕ 60 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: IDEA-186955
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbe: pulverlackiert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 88,20*
€ 88,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 71,44*
€ 91,19*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.