Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Schwarz matt
Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-145211
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-145211
EAN/GTIN:
     8021696145211
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Schwarz matt

  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 40∕ 40 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 2,38 kg
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: IDEA-145211
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,32*
€ 58,07*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.