Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Weiß matt
Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-145198
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-145198
EAN/GTIN:
     8021696145198
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TRUMAN, E27, mit 3 Gelenken Metall brüniert, mit Schalter, Weiß matt

  • Größe: L∕ B∕ H: 17∕ 40∕ 40 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß matt
  • Gewicht: 2,38 kg
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Marke: Ideal Lux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-145198
  • Produktart: Tischleuchte
  • Material: Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 53,55*
€ 53,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 43,12*
€ 58,58*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.