Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte SKY, Up/Down, Höhe 30cm, inkl. 2x GU10 28W 2700K, Blattgold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte SKY, Up/Down, Höhe 30cm, inkl. 2x GU10 28W 2700K, Blattgold
Wandleuchte SKY, Up/Down, Höhe 30cm, inkl. 2x GU10 28W 2700K, Blattgold
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-136899
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-136899
EAN/GTIN:
     8021696136899
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte SKY, Up/Down, Höhe 30cm, inkl. 2x GU10 28W 2700K, Blattgold

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Produktart: Wandleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 6∕ 8∕ 30 cm
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Blattgold
  • Gewicht: 0,94 kg
  • Leuchtmittel: LED GU10
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Material: Metall
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Wand
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: IDEA-136899
  • Schutzklasse: 1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,08*
€ 73,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 59,63*
€ 77,61*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,61*
€ 91,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.