Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR ROUND, IP44, Höhe 80cm, GX53 max. 15W, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR ROUND, IP44, Höhe 80cm, GX53 max. 15W, Weiß
Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR ROUND, IP44, Höhe 80cm, GX53 max. 15W, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-135755
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-135755
EAN/GTIN:
     8021696135755
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Stehleuchte EDO OUTDOOR ROUND, IP44, Höhe 80cm, GX53 max. 15W, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 1,6 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 15,5∕ 80 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX53
  • Artikelnummer: IDEA-135755
  • Material: Polystyrol (PS)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 83,16*
€ 83,16*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 67,79*
€ 86,86*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,12*
€ 102,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.