Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kronleuchter COLOSSAL SP8, 8-flammig, E14, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kronleuchter COLOSSAL SP8, 8-flammig, E14, Transparent
Kronleuchter COLOSSAL SP8, 8-flammig, E14, Transparent
Kronleuchter COLOSSAL SP8, 8-flammig, E14, Transparent
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-114187
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-114187
EAN/GTIN:
     8021696114187
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter

Kronleuchter COLOSSAL SP8, 8-flammig, E14, Transparent

  • Marke: Ideal Lux
  • Material: Glas
  • Leistungsaufnahme: max. 8x 40 W
  • Gewicht: 11,4 kg
  • Farbe: transparent
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 78∕ 85 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 8
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-114187
  • Produktart: Kronleuchter
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
€ 8,50*
ab € 407,46*
€ 476,73*
€ 8,50*
ab € 504,00*
€ 504,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,73*
€ 567,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,59*
€ 556,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,64*
€ 524,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,46*
€ 484,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-114170
€ 583,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.