Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 BIG, E27, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 BIG, E27, Weiß
Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 BIG, E27, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-109138
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-109138
EAN/GTIN:
     8021696109138
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte TRONCO PT1 BIG, E27, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 15∕ 80 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 2,49 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Wegeleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-109138
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Pyrexglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 91,98*
€ 91,98*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 74,52*
€ 95,72*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.