Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALFIERE TL1 SMALL, 1-flammig, E27, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ALFIERE TL1 SMALL, 1-flammig, E27, chrom
Tischleuchte ALFIERE TL1 SMALL, 1-flammig, E27, chrom
Tischleuchte ALFIERE TL1 SMALL, 1-flammig, E27, chrom
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-032467
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-032467
EAN/GTIN:
     8021696032467
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALFIERE TL1 SMALL, 1-flammig, E27, chrom

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 17,5∕ 55,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 0,92 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-032467
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: Ø: 28,5 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,78*
€ 66,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,28*
€ 71,83*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.