Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ALFIERE TL1 BIG, 1-flammig, E27, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ALFIERE TL1 BIG, 1-flammig, E27, Chrom
Tischleuchte ALFIERE TL1 BIG, 1-flammig, E27, Chrom
Tischleuchte ALFIERE TL1 BIG, 1-flammig, E27, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-032436
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-032436
EAN/GTIN:
     8021696032436
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ALFIERE TL1 BIG, 1-flammig, E27, Chrom

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 22∕ 68,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Gewicht: 1,23 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Zubehör: Befestigungsset excl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: IDEA-032436
  • Größe: Ø: 36,5 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material: verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,38*
€ 79,38*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,28*
€ 83,32*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.