Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Standleuchte CIMA PT2, 2-flammig, E27, Schwarz / Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Standleuchte CIMA PT2, 2-flammig, E27, Schwarz / Gold
Outdoor Standleuchte CIMA PT2, 2-flammig, E27, Schwarz / Gold
Outdoor Standleuchte CIMA PT2, 2-flammig, E27, Schwarz / Gold
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-024097
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-024097
EAN/GTIN:
     8021696024097
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

Outdoor Standleuchte CIMA PT2, 2-flammig, E27, Schwarz / Gold

  • Marke: Ideal Lux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 83∕ 216 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Montageset excl
  • Artikelnummer: IDEA-024097
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 3,14 kg
  • Farbe: gold
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Dimmbar: nein
  • Material: Acryl
  • Material: Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 192,78*
€ 192,78*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 155,34*
€ 195,00*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,76*
€ 216,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,43*
€ 209,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
24134
ab € 31,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.