Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte NEWTON PT1, E27, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte NEWTON PT1, E27, Schwarz
Stehleuchte NEWTON PT1, E27, Schwarz
Stehleuchte NEWTON PT1, E27, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-IDEA-003528
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-003528
EAN/GTIN:
     8021696003528
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehleuchte NEWTON PT1, E27, Schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Montageset excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: Ideal Lux
  • Größe: Ø∕ H: 26∕ 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht: 5,27 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Metall
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Stehleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: IDEA-003528
  • Größe: Ø: 21 cm
Weitere Suchbegriffe: standlampe dimmbar, standlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 61,64*
€ 79,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-016399
ab € 31,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.