Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opalglas-Tischleuchte BOCCIA, mit Schnurschalter, E27, Opalglas weiß matt / nickel matt, Ø 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opalglas-Tischleuchte BOCCIA, mit Schnurschalter, E27, Opalglas weiß matt / nickel matt, Ø 40cm
Opalglas-Tischleuchte BOCCIA, mit Schnurschalter, E27, Opalglas weiß matt / nickel matt, Ø 40cm
Opalglas-Tischleuchte BOCCIA, mit Schnurschalter, E27, Opalglas weiß matt / nickel matt, Ø 40cm
Artikel-Nr.:
     911-HUF-901411-34
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-901411-34
EAN/GTIN:
     4011868900957
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Opalglas-Tischleuchte BOCCIA, mit Schnurschalter, E27, Opalglas weiß matt / nickel matt, Ø 40cm

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1 x E27 max. 57W
  • IP-Schutzart: 20
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: nickel matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 40∕ 30 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: HUF-901411-34
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Material: Metall
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Stecker incl
  • Zubehör: Zwischenschalter incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 203,57*
€ 203,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 164,23*
€ 204,38*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,38*
€ 243,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,78*
€ 218,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,75*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.